| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-824958 Herst.-Nr.: 824958 EAN/GTIN: 4012700824950 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Türkis. Beim Ausfahren der Mine schnappt er in die Drückermechanik ein. Durch Druck auf den oberen Teil des Clips wird die Mechanik entriegelt und die Mine eingefahren.. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: M. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Aluminium-Schaft perlmuttartig lackiert, Farbe des Schaftes: Türkis, Clip vorhanden, Silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blisterkarte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Beim Ausfahren der Mine schnappt er in die Drückermechanik ein. Durch Druck auf den oberen Teil des Clips wird die Mechanik entriegelt und die Mine eingefahren. | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | M | Farbe des Schaftes: | Türkis | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Farbe des Clips: | Silber | Herstellerproduktbezeichnung: | Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Türkis | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine 337 | Material des Schaftes: | Aluminium-Schaft perlmuttartig lackiert | Clip vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |