Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 3 ST als lose Ware, Türkis. Schreibfarbe: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.Vorschubmechanik: Druckmecha...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 3 ST als lose Ware, Türkis. Schreibfarbe: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.Vorschubmechanik: Druckmecha...
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 3 ST als lose Ware, Türkis. Schreibfarbe: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.Vorschubmechanik: Druckmecha...
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 3 ST als lose Ware, Türkis. Schreibfarbe: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.Vorschubmechanik: Druckmecha...
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 3 ST als lose Ware, Türkis. Schreibfarbe: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.Vorschubmechanik: Druckmecha...
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 3 ST als lose Ware, Türkis. Schreibfarbe: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.Vorschubmechanik: Druckmecha...
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 3 ST als lose Ware, Türkis. Schreibfarbe: Blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.Vorschubmechanik: Druckmecha...
Artikel-Nr.:
     C1185-824965
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824965
EAN/GTIN:
     4012700824967
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 3 ST als lose Ware, Türkis. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Türkis, Clip vorhanden. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Folie
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Farbe des Schaftes:
Türkis
Material des Schaftes:
Aluminium
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 3 ST als lose Ware, Türkis
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.