Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Büro, Vielzweck, 32 x 10 mm, weiß, 132 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Etikett Büro, Vielzweck, 32 x 10 mm, weiß, 132 Stück
Etikett Büro, Vielzweck, 32 x 10 mm, weiß, 132 Stück
Etikett Büro, Vielzweck, 32 x 10 mm, weiß, 132 Stück
Etikett Büro, Vielzweck, 32 x 10 mm, weiß, 132 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-830448
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     830448
EAN/GTIN:
     4008110830445
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
129
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite des Blattes:
85
Anzahl der Etiketten je Blatt:
22
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
Vielzweck
Höhe:
10
Artikelbezeichnung:
Etikett Büro
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
32
wieder ablösbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: etiketten papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 108 Stück (ab € 0,00852* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.