Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber
Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber
Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1185-8710006
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8710006
EAN/GTIN:
     4008118710008
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
schnellverstellzirkel
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
1
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
223
Verwendung für Zapfendurchmesser:
2
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Verlängerungsstange vorhanden:
Ja
Länge:
140
Farbe:
Silber | silber
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Wechseleinsatz
Werkstoff:
Metall | metall
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
ohne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.