Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber
Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1185-8710501
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8710501
EAN/GTIN:
     4008118710503
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
schnellverstellzirkel
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Länge:
140
Werkstoff:
Metall | metall
Verwendung für Zapfendurchmesser:
2
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Wechseleinsatz
Farbe:
Silber | silber
Anzahl der Gelenke:
1
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
ohne
Verlängerungsstange vorhanden:
Ja
Minenbüchse vorhanden:
Ja
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.