Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern-Entferner (Büro) Entklammerer farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern-Entferner (Büro) Entklammerer farbig sortiert
Heftklammern-Entferner (Büro) Entklammerer farbig sortiert
Heftklammern-Entferner (Büro) Entklammerer farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1185-8757403
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8757403
EAN/GTIN:
     4008118757409
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
verschiedenfarbig sortiert
Länge:
55
Beschreibung der Besonderheiten:
für Heftklammern No.24/6 und No.10
Material des Griffes:
Kunststoff, Polystyrol, PS
Werkstoff:
Metall | metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Entklammerer farbig sortiert
Artikelbezeichnung:
Entklammerer farbig sortiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.