Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auftragsbuch 102, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auftragsbuch 102, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt
Auftragsbuch 102, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt
Auftragsbuch 102, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt
Auftragsbuch 102, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt
Auftragsbuch 102, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-880526
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     880526
EAN/GTIN:
     4008110880525
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Herstellerproduktbezeichnung:
Auftragsbuch
Anzahl der Durchschläge:
1
Breite:
148
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Herstellerprodukttyp:
102
selbstdurchschreibend:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
60
Höhe:
210
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Farbe des Durchschlages:
gelb
Papierformat:
A5
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schreibschutzklappe
Produkt-Typbezeichnung:
102
Artikelbezeichnung:
Auftragsbuch
Farbe der Durchschläge:
gelb
Produkttypbezeichnung:
102
Weitere Suchbegriffe: Auftragsformular, auftrag vordruck
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.