Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsbuch 103, selbstdurchschreibend, A5, 3x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auftragsbuch 103, selbstdurchschreibend, A5, 3x40 Blatt
Auftragsbuch 103, selbstdurchschreibend, A5, 3x40 Blatt
Auftragsbuch 103, selbstdurchschreibend, A5, 3x40 Blatt
Auftragsbuch 103, selbstdurchschreibend, A5, 3x40 Blatt
Auftragsbuch 103, selbstdurchschreibend, A5, 3x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-880534
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     880534
EAN/GTIN:
     4008110880532
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Papierformat:
A5
selbstdurchschreibend:
Ja
Farbe des Durchschlages:
gelb
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
2
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Breite:
148
Herstellerprodukttyp:
103
Anzahl der Blätter:
40
Höhe:
210
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Flächenmasse des Papiers:
60
Herstellerproduktbezeichnung:
Auftragsbuch
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schreibschutzklappe
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Produkt-Typbezeichnung:
103
Artikelbezeichnung:
Auftragsbuch
Farbe der Durchschläge:
gelb
Produkttypbezeichnung:
103
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.