| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-924597 Herst.-Nr.: 924597 EAN/GTIN: 4012700924599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 18-Karat Bicolor-Goldfeder mit Rhodium-Dekor. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: 24-Karat vergoldete Beschlagteile ; Diamantengeschliffenes Edelharz-Gehäuse ; Handgravierte, vergoldete 925er-Sterling-Silber-Binde, Farbe des Schaftes: Schwarz, Material des Clips: Metall, vergoldet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | individuell | Material des Clips: | Metall | Material der Schreibfeder: | 18-Karat Bicolor-Goldfeder mit Rhodium-Dekor | Ausführung der Feder: | F | Material des Schaftes: | 24-Karat vergoldete Beschlagteile ; Diamantengeschliffenes Edelharz-Gehäuse ; Handgravierte, vergoldete 925er-Sterling-Silber-Binde | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Farbe des Clips: | vergoldet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |