| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-927814 Herst.-Nr.: 927814 EAN/GTIN: 4012700927811 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter 700 Toledo® Schwarz F im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 18-Karat Bicolor-Goldfeder mit Rhodium-Dekor. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: 24-Karat vergoldete Beschlagteile ; Diamantengeschliffenes Edelharz-Gehäuse ; Handgravierte, vergoldete 925er-Sterling-Silber-Binde, Farbe des Schaftes: Schwarz, Material des Clips: Metall, vergoldet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Feder: | F | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | individuell | Material der Schreibfeder: | 18-Karat Bicolor-Goldfeder mit Rhodium-Dekor | Herstellerproduktbezeichnung: | Pelikan Füllhalter 700 Toledo® Schwarz F im Etui | Material des Schaftes: | 24-Karat vergoldete Beschlagteile ; Diamantengeschliffenes Edelharz-Gehäuse ; Handgravierte, vergoldete 925er-Sterling-Silber-Binde | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Material des Clips: | Metall | Farbe des Clips: | vergoldet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |