| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-940924 Herst.-Nr.: 940924 EAN/GTIN: 4012700940926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schulfüller Pelikano® Junior P68. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rollbre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Feder: | L | Farbe des Schaftes: | rot transluzent | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Herstellerprodukttyp: | Pelikano® Junior P68 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Beschreibung der Besonderheiten: | Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rollbremse an Kappe und Schaft | Herstellerproduktbezeichnung: | Schulfüller | Produkt-Typbezeichnung: | Pelikano® Junior P68 | Artikelbezeichnung: | Schulfüller | Produkttypbezeichnung: | Pelikano® Junior P68 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |