Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Artikel-Nr.:
     C1185-948273
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     948273
EAN/GTIN:
     4012700948274
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 215 Schwarz-Ringe F im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Polierte Edelstahlfeder . Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: Schwarz-Ringe, Material des Clips: Metall, Silber
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse
Material des Clips:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Füllhalter Classic 215 Schwarz-Ringe F im Etui
Farbe des Clips:
Silber
Farbe des Schaftes:
Schwarz-Ringe
Material der Schreibfeder:
Polierte Edelstahlfeder
Ausführung der Feder:
F
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.