Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , M. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , M. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , M. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , M. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , M. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Artikel-Nr.:
     C1185-948281
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     948281
EAN/GTIN:
     4012700948281
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 215 Schwarz-Ringe M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Polierte Edelstahlfeder . Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: Schwarz-Ringe, Material des Clips: Metall, Silber
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Polierte Edelstahlfeder
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Füllhalter Classic 215 Schwarz-Ringe M im Etui
Material des Schaftes:
Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse
Ausführung der Feder:
M
Farbe des Clips:
Silber
Farbe des Schaftes:
Schwarz-Ringe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.