Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. 18 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. 18 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. 18 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. 18 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. 18 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Artikel-Nr.:
     C1185-987396
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     987396
EAN/GTIN:
     4012700987396
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 18 Karat Bicolor-Goldfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaftes: schwarz, Material des Clips: Metall, vergoldeter Schnabelclip
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
18 Karat Bicolor-Goldfeder
Farbe des Clips:
vergoldeter Schnabelclip
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Individuell
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
diamantbearbeitete Oberfläche
Ausführung der Feder:
M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,11*
€ 561,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,31*
€ 546,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,34*
€ 481,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 394,65*
€ 469,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.