Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Schwarz F im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. vergoldete Edelstahlfeder, F. Material des Schaftes...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Schwarz F im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. vergoldete Edelstahlfeder, F. Material des Schaftes...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Schwarz F im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. vergoldete Edelstahlfeder, F. Material des Schaftes...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Schwarz F im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. vergoldete Edelstahlfeder, F. Material des Schaftes...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Schwarz F im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. vergoldete Edelstahlfeder, F. Material des Schaftes...
Artikel-Nr.:
     C1185-993915
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     993915
EAN/GTIN:
     4012700993915
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Schwarz F im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: vergoldete Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: schwarz, Material des Clips: Metall, gold
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Edelharz
Farbe des Clips:
gold
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Füllhalter Classic 200 Schwarz F im Etui
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Material der Schreibfeder:
vergoldete Edelstahlfeder
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Feder:
F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.