Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Grün-Marmoriert M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. vergoldete Edelstahlfeder, M. Material des ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Grün-Marmoriert M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. vergoldete Edelstahlfeder, M. Material des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Grün-Marmoriert M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. vergoldete Edelstahlfeder, M. Material des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Grün-Marmoriert M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. vergoldete Edelstahlfeder, M. Material des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Grün-Marmoriert M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. vergoldete Edelstahlfeder, M. Material des ...
Artikel-Nr.:
     C1185-994103
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     994103
EAN/GTIN:
     4012700994103
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Grün-Marmoriert M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: vergoldete Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: grün-marmoriert, Material des Clips: Metall, gold
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Edelharz
Farbe des Schaftes:
grün-marmoriert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Farbe des Clips:
gold
Material der Schreibfeder:
vergoldete Edelstahlfeder
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Füllhalter Classic 200 Grün-Marmoriert M im Etui
Ausführung der Feder:
M
Material des Clips:
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.