Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14 Karat Bicolor-Goldfeder, EF. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Scha...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14 Karat Bicolor-Goldfeder, EF. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Scha...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14 Karat Bicolor-Goldfeder, EF. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Scha...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14 Karat Bicolor-Goldfeder, EF. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Scha...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14 Karat Bicolor-Goldfeder, EF. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Scha...
Artikel-Nr.:
     C1185-994921
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     994921
EAN/GTIN:
     4012700994929
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 14 Karat Bicolor-Goldfeder. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaftes: schwarz/blau, Material des Clips: Metall, Gold
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz/blau
Farbe des Clips:
Gold
Material der Schreibfeder:
14 Karat Bicolor-Goldfeder
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Material des Schaftes:
diamantbearbeitete Oberfläche
Ausführung der Feder:
EF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.