Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 18 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 18 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 18 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 18 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 18 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Artikel-Nr.:
     C1185-995571
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     995571
EAN/GTIN:
     4012700995575
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 18 Karat Bicolor-Goldfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaftes: schwarz, Material des Clips: Metall, vergoldeter Schnabelclip
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
vergoldeter Schnabelclip
Material des Schaftes:
diamantbearbeitete Oberfläche
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Material der Schreibfeder:
18 Karat Bicolor-Goldfeder
Ausführung der Feder:
M
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Clips:
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,80*
€ 382,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.