Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine BIC® 4 Colours®, dokumentenecht, 0,4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine BIC® 4 Colours®, dokumentenecht, 0,4 mm, schwarz
Kugelschreibermine BIC® 4 Colours®, dokumentenecht, 0,4 mm, schwarz
Kugelschreibermine BIC® 4 Colours®, dokumentenecht, 0,4 mm, schwarz
Kugelschreibermine BIC® 4 Colours®, dokumentenecht, 0,4 mm, schwarz
Kugelschreibermine BIC® 4 Colours®, dokumentenecht, 0,4 mm, schwarz
Kugelschreibermine BIC® 4 Colours®, dokumentenecht, 0,4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1186-400814309
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     400814309
EAN/GTIN:
     0070330101586
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine BIC® 4 Colours. Verwendung für Produkt: 4 Colours Original, 4 Colours GRIP, 4 Colours Messages, 4 Colours Velours, 4 Colours FLUO, 4 Colours Shine, 4 Colours PRO, 4 Colours GRIP PRO, 4 Colours 3+1 HB, 4 Colours STYLUS, 4 Colours Counter Pen. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® 4 Colours®
Verwendung für Produkt:
4 Colours Original, 4 Colours GRIP, 4 Colours Messages, 4 Colours Velours, 4 Colours FLUO, 4 Colours Shine, 4 Colours PRO, 4 Colours GRIP PRO, 4 Colours 3+1 HB, 4 Colours STYLUS, 4 Colours Counter Pen
Typbezeichnung der Mine:
refill 4 colours
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Länge:
0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.