| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-503826 Herst.-Nr.: 503826 EAN/GTIN: 3086123681323 |
| |
|
| | |
| Fasermaler Intensity® Dual Tip Pastel. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung: Pinsel+Spitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. 2 in 1: flexibler Pinsel und feine Spitze in einem Stift. Ideal für Kunstwerke bis hin zur praktischen modernen Kalligraphie und Handlettering. Leuchtende Pastellfarben. Strichstärke: Spitze: 0,7 mm/Pinsel: 0,9 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 6-fach sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box à 6 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Fasermaler | Produkt-Typbezeichnung: | Intensity® Dual Tip Pastel | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | schwarz | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | Pinsel+Spitze | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | auswaschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 in 1: flexibler Pinsel und feine Spitze in einem Stift. Ideal für Kunstwerke bis hin zur praktischen modernen Kalligraphie und Handlettering. Leuchtende Pastellfarben | Strichstärke: | Spitze: 0,7 mm/Pinsel: 0,9 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 6-fach sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Box à 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, bic kids fasermaler, fasermaler kalligraphie, fasermaler 0,7 mm |
| | |
| |