| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1186-8024202 Herst.-Nr.: 8024202 EAN/GTIN: 3086126100685 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Korrekturstift Tipp-Ex® Shake´n Squeeze. Schnell trocknende Korrekturflüssigkeit. Komfortable Handhabung, supersofte Druckzone, perfekt deckend. Metallspitze für präzise Korrekturen. Mit Clip an Schutzkappe. Inhalt: 8 ml. Farbe: weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Korrekturstift | Produkt-Typbezeichnung: | Tipp-Ex® Shake´n Squeeze | Ausführung des Behälters: | Stift | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | schnell trocknende Korrekturflüssigkeit | Art des Auftragungshilfsmittels: | Metallspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | komfortable Handhabung, supersofte Druckzone, perfekt deckend, Metallspitze für präzise Korrekturen | Clip vorhanden: | Ja | Länge: | 136 | Inhalt: | 8 | Farbe: | weiß | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |