Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA094318
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8209143
EAN/GTIN:
     3086129999705
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker blau rundspitze
permanent marker
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig. 1 Monat Austrocknungsschutz. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC und aus 51%* recyceltem Material. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 1,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. *Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet, exklusive Tintensystem.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent Marker
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Marking® 2000 ECOlutions®
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff ohne PVC und aus 51% recyceltem Material
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
Strichstärke:
1,7 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Weitere Suchbegriffe: permanent marker blau
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
156
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 2,23*
2 Tage
110
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,72*
€ 10,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.