| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8209153 Herst.-Nr.: 8209153 EAN/GTIN: 3086129999699 |
| |
|
| | |
| Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig. 1 Monat Austrocknungsschutz. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC und aus 51%* recyceltem Material. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 1,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. *Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet, exklusive Tintensystem. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Permanent Marker | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Marking® 2000 ECOlutions® | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol | wasserfest: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff ohne PVC und aus 51% recyceltem Material | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | silber | Strichstärke: | 1,7 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |