Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1186-8209243
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8209243
EAN/GTIN:
     3086129999750
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot
permanent marker
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig. 1 Monat Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC und aus 51%* recyceltem Material. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 3,7 mm bis 5,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. *Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent Marker
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Marking® 2300 ECOlutions®
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff ohne PVC und aus 51% recyceltem Material
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
Strichstärke:
3,7 mm bis 5,5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
8209253
ab € 0,52*
Sonstiges
BIC
8209263
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.