Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®, 3,7 bis 5,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1186-8209263
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8209263
EAN/GTIN:
     3086129999736
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz keilspitze
permanent marker
Permanent Marker BIC® Marking® 2300 ECOlutions®. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig. 1 Monat Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC und aus 51%* recyceltem Material. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 3,7 mm bis 5,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. *Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent Marker
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Marking® 2300 ECOlutions®
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff ohne PVC und aus 51% recyceltem Material
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
Strichstärke:
3,7 mm bis 5,5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.