| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8289641 Herst.-Nr.: 8289641 EAN/GTIN: 3270220001553 |
| |
|
| | |
| Fasermaler BIC® KIDS visaquarelle. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe. Ausführung: flexible Spitze wie bei einem Pinsel. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte wasserlöslich, abwaschbar. Pinsel-/Aquarell-Fasermaler, ideal zum Aquarellieren, 1 Monat Austrocknungsschutz ohne Kappe. Strichstärke: 1,3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 10-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui à 10St. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Fasermaler | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® KIDS visaquarelle | Material des Schaftes: | n.a. | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | flexible Spitze wie bei einem Pinsel | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte wasserlöslich | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Pinsel-/Aquarell-Fasermaler, ideal zum Aquarellieren, 1 Monat Austrocknungsschutz ohne Kappe | Strichstärke: | 1,3 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 10-farbig sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Kartonetui à 10St |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler 10er, brushpen, brushpen set |
| | |
| |