Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482, 1,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482, 1,5 mm, schwarz
Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482, 1,5 mm, schwarz
Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482, 1,5 mm, schwarz
Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482, 1,5 mm, schwarz
Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482, 1,5 mm, schwarz
Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482, 1,5 mm, schwarz
Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482, 1,5 mm, schwarz
Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482, 1,5 mm, schwarz
Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482, 1,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1186-8418212
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8418212
EAN/GTIN:
     3086123009967
Permanent-Marker BIC® Marking® ONYX® 1482. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Xylol und Toluol, wasserfest, lichtbeständig. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff. Material des Schaftes: Metall. Farbe des Schaftes: grün. Strichstärke: 1,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Marking® ONYX® 1482
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Xylol und Toluol
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Metall
Kappe umsteckbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
grün
Strichstärke:
1,5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.