| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1186-888681 Herst.-Nr.: 888681 EAN/GTIN: 3270220002765 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fasermaler BIC® KIDS Visa. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe. Ausführung: Rundspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte wasserbasiert, auswaschbar. 3 Monate Austrockungsschutz ohne Kappe. Strichstärke: fein. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 18-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui à 18 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Fasermaler | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® KIDS Visa | Material des Schaftes: | n.a. | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte wasserbasiert | auswaschbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Perfekt für detailreiche Zeichnungen | Strichstärke: | fein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 18-farbig sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Kartonetui à 18 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker bic sortiert, highlighter, bic highlighter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |