Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun, 0,4mm
Artikel-Nr.:
     C1186-8922901
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8922901
EAN/GTIN:
     3086123372405
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® GRIP Fun. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in türkisblau, lila, pink, hellgrün. Ausführung Mine: Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Türkisblau, Pink und Hellgrün), 0,4 mm. Ausführung Stift: Kunststoff mit extrabreiter und gummierter Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl. Schreiblänge: über 5 km. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: lila/weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
4-Farb-Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® 4 Colours® GRIP Fun
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Minen:
4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
türkisblau, lila, pink, hellgrün
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
extrabreit und gummiert
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Drücker zur Farbauswahl. Schreiblänge: über 5 km, mit Aufhängöse
Farbe des Schaftes:
lila/weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.