Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Buntstift BIC® Kids Supersoft, 5,8 mm, sortiert, Kartonetui à 8 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-8959211
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8959211
EAN/GTIN:
     3086123277052
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Einfachanspitzer
Buntstift BIC® Kids Supersoft. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Farbe des Schaftes: entspricht Schreibfarbe. Schaft lackiert. Ergonomisch, unterstützt die richtige Schreibhaltung. Sehr weiche und dicke Mine. Lebendige Farben mit starker Deckkraft. Inklusive Jumbospitzer. Stärke der Mine: 5,8 mm. Schreibfarbe der Mine: 8-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui à 8 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Kids Supersoft
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
Material des Schaftes:
n.a.
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
0
Länge:
0
wasservermalbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomisch, unterstützt die richtige Schreibhaltung. Sehr weiche und dicke Mine. Lebendige Farben mit starker Deckkraft. Inklusive Jumbospitzer
Stärke der Mine:
5,8 mm
Schreibfarbe der Mine:
8-farbig sortiert
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Kartonetui à 8 Stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,31*
€ 8,70
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,29*
€ 7,49
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,98*
€ 7,12
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,82*
€ 6,93
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,51*
€ 6,56
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,34*
€ 5,16
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.