| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1186-933949 Herst.-Nr.: 933949 EAN/GTIN: 3086123415270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® FLUO. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, neongelb. Ausführung Mine: dokumentenecht (ISO 12757-2, Blau und Schwarz), 0,4 mm / neongelb 0,6 mm, Mine auswechselbar (Blau, Schwarz und Rot). Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: neongelb-transparent. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | 4-Farb-Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® 4 Colours® FLUO | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Anzahl der Minen: | 4 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, schwarz, rot, neongelb | Typbezeichnung der Mine: | Refill 4 colours | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | 0,4/0,6 mm | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse | Farbe des Schaftes: | neongelb-transparent | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Blister à 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, bic vierfarbkugelschreiber 0,4 mm, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |