| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1186-942040 Herst.-Nr.: 942040 EAN/GTIN: 0070330355200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker BIC® Highlighter Flex. Strichstärke: 1,0 mm bis 4,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: fluoreszierende Tinte auf Wasserbasis. Mit flexibler Pinselspitze, ideal zum feinen Unterstreichen bis breitem Markieren. Geeignet für Papier, Fax, Fotokopien. Kunststoffschaft mit komfortabler gummierter Griffzone. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Clip vorhanden. Farbe: gelb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Highlighter Flex | nachfüllbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Strichstärke: | 1,0 mm bis 4,0 mm | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | fluoreszierende Tinte auf Wasserbasis | lichtbeständig gegeben: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit flexibler Pinselspitze, ideal zum feinen Unterstreichen bis breitem Markieren. Geeignet für Papier, Fax, Fotokopien. Kunststoffschaft mit komfortabler gummierter Griffzone. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Clip vorhanden: | Ja | Farbe: | gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |