| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1186-951628 Herst.-Nr.: 951628 EAN/GTIN: 3086123651678 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Home Office Box. Anzahl der Teile ohne Zugaben: 9 Teile. Ausführung des Inhalts des Warenpakets: 1x Korrekturroller Easy Refill +1x Refill, je 1x Kugelschreiber Christal Original schwarz + Clic Stic ECOlutions blau + 4 Colours Original, 1x Marker Marking 1445 schwarz, je 1x Bleistift Matic Ecolution + Evolution black, 1x Klebestift Glue 8g. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Home Office Box | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 9 | Ausführung des Inhalts des Warenpakets: | 1x Korrekturroller Easy Refill +1x Refill, je 1x Kugelschreiber Christal Original schwarz + Clic Stic ECOlutions blau + 4 Colours Original, 1x Marker Marking 1445 schwarz, je 1x Bleistift Matic Evolution + Evolution black, 1x Klebestift 8g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |