| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1186-9642801 Herst.-Nr.: 9642801 EAN/GTIN: 3086123532755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schreibwaren-Set BIC® Pink & Purple Writing Set. Anzahl der Teile ohne Zugaben: 9 Teile. Ausführung des Inhalts des Warenpakets: 1 St Kugelschreiber 4 Colours Shine, pink, 1St Cristal Fun, 1St Intensity Fineliner, 1St Gelocity Illusion Gel-Roller, rosa, 1St Bleistift Evolution Fluo pink, 1St Druckbleistift Velocity lila, 3 St Permanent Marker Marking (1x lila + 2x rosa). Inklusive Federmäppchen metallic-rosa. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Schreibwaren-Set | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Pink & Purple Writing Set | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 9 | Ausführung des Inhalts des Warenpakets: | 1 St Kugelschreiber 4 Colours Shine, pink, 1St Cristal Fun, 1St Intensity Fineliner, 1St Gelocity Illusion Gel-Roller, rosa, 1St Bleistift Evolution Fluo pink, 1St Druckbleistift Velocity lila, 3 St Permanent Marker Marking (1x lila + 2x rosa) | Beschreibung der Besonderheiten: | inklusive Federmäppchen metallic-rosa |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, bic gelschreiber rosa, gel kugelschreiber, bic gel-kugelschreiber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |