Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1186-964781
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     964781
EAN/GTIN:
     3086123514874
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Feinschreiber Fineliner intensity® medium. Ausführung Spitze: mittlere Spitze, 0,7 mm. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte Tinte, grün. Ideal für komfortables Schreiben, Zeichnen und Malen. Geschmeidiges Auftragen. Leuchtende Farben, die nicht durch das Papier dringen. Farbe der Kappe: Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: grau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
intensity® medium
Mine auswechselbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
mittlere Spitze
Strichstärke:
0,7 mm
geeignet für Schablone:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für komfortables Schreiben, Zeichnen und Malen. Geschmeidiges Auftragen. Leuchtende Farben, die nicht durch das Papier dringen
Farbe der Kappe:
Schreibfarbe
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.