| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1186-964826 Herst.-Nr.: 964826 EAN/GTIN: 3086123538146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Quick Dry. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,3 mm, 4 Farben sortiert: grün, hellblau, pink, lila. Ausführung Stift: Kunststoff gummiert, Material des Clips: Kunststoff. Weiches Schreiben.Ultra kurze Trockenzeit, kein Verschmieren. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel à 12 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Druck-Gelroller | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Gel-ocity® Quick Dry | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Typbezeichnung der Mine: | refill Gel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | n.a. | dokumentenecht: | Nein | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Strichstärke: | 0,3 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 4 Farben sortiert | Mine auswechselbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff gummiert | Ausführung der Griffzone: | gummiert | Material des Clips: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Weiches Schreiben.Ultra kurze Trockenzeit, kein Verschmieren | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Schachtel à 12 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |