Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, silber
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, silber
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, silber
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, silber
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, silber
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, silber
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, silber
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1186-982873
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     982873
EAN/GTIN:
     3086123310384
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Ausführung Mine: Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Grün), 0,4 mm. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Runder Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: silber.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
4-Farb-Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® 4 Colours® Shine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Minen:
4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, schwarz, rot, grün
Typbezeichnung der Mine:
refill 4 colours
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
runder Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse
Farbe des Schaftes:
silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.