| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1186-989695 Herst.-Nr.: 989695 EAN/GTIN: 3086123589568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fasermaler BIC® Intensity® Dual Brush. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung: Pinsel+Spitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte wasserlöslich, farbig sortiert. 2 in 1 : flexibler Pinsel + feine Spitze in einem Stift, ideal für Kunstwerke, moderne Kalligrafie oder auch für Handlettering. Dünne Spitze erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,7 mm und dicke Pinselspitze erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,9 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 12 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Fasermaler | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Intensity® Dual Brush | Material des Schaftes: | n.a. | Farbe des Schaftes: | schwarz | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | Pinsel+Spitze | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte wasserlöslich | auswaschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 in 1 : flexibler Pinsel + feine Spitze in einem Stift, ideal für Kunstwerke, moderne Kalligrafie oder Handlettering | Strichstärke: | n.a. | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 12 Farben sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Box à 12 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker 12er set, highlighter, bic highlighter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |