Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 66077 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 66077 Montage-Kit
APC 66077 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-66077
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     66077
EAN/GTIN:
     3553340660771
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
USV Management System
USV Montage Kit
fernverwaltungsadapter apc
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Produktfarbe:
Grau
Gewicht:
300 g
Breite:
480 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: fernverwaltungsadapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.142,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,05*
€ 1.501,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,07*
€ 1.498,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,00*
€ 1.457,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,35*
€ 1.421,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,13*
€ 1.359,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.