Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC-MGE Network Management Card Teleservice Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC-MGE Network Management Card Teleservice Card Bild 1
APC-MGE Network Management Card Teleservice Card Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-66124
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     66124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC-MGE Network Management Card Teleservice Card

Inklusive: Benutzerhandbuch

Merkmale:

  • USV-Steuerung aus der Ferne: Ermöglichen Sie das Remotemanagement Ihres USV-Systems über eine direkte Netzwerkverbindung.

Abmessungen:

  • Nettogewicht: 0.30 KG
  • Maximale Höhe: 35.00 mm
  • Maximale Breite: 66.00 mm
  • Maximale Tiefe: 140.00 mm
  • Versandgewicht: 0.50 KG
  • Versandhöhe: 65.00 mm
  • Versandbreite: 235.00 mm
  • Versandtiefe: 198.00 mm
  • Farbe: Grau

Umgebung:

  • Betriebsbedingungen: -5 - 45 °C
  • Lagerungstemperatur: -10 - 60 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,95*
€ 811,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,73*
€ 799,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,61*
€ 773,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,36*
€ 752,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,19*
€ 704,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.