Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow Bridge Partition, Data Cable 300 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC InRow Bridge Partition, Data Cable 300 MM Bild 1
APC InRow Bridge Partition, Data Cable 300 MM Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACAC10005
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC10005
EAN/GTIN:
     0731304242307
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC InRow Bridge Partition, Data Cable 300 MM

Abmessungen

  • Nettogewicht: 3.64 KG
  • Maximale Höhe: 137.00 mm
  • Maximale Breite: 410.00 mm
  • Maximale Tiefe: 410.00 mm
  • Versandgewicht: 4.56 KG
  • Versandhöhe: 258.00 mm
  • Versandbreite: 465.00 mm
  • Versandtiefe: 89.00 mm

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr (nur Teile)
Weitere Suchbegriffe: Row Cooling Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACAC10007
ab € 681,85*
Ähnlich
APC
ACAC10004
ab € 557,42*
Ähnlich
APC
ACAC10021
ab € 648,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.