Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACAC10040 Rack-Kühlgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC ACAC10040 Rack-Kühlgerät Schwarz
APC ACAC10040 Rack-Kühlgerät Schwarz
APC ACAC10040 Rack-Kühlgerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46175329
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC10040
EAN/GTIN:
     731304403753
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
1.5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gehäusefarbe:
Schwarz
Minimum Input Wasserdruck:
-35 °C
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
200-240 V
Eingangsfrequenz:
50 Hz
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
400 mm
Paketgewicht:
9860 g
Breite:
237 mm
Tiefe:
274 mm
Höhe:
351 mm
Gewicht:
9000 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 484,48*
€ 542,34*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 485,16*
€ 545,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 495,75*
€ 553,38*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 827,37*
€ 908,40*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,34*
€ 645,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,74*
€ 642,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,36*
€ 600,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,48*
€ 576,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.