Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACAC11009 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACAC11009 Montage-Kit
APC ACAC11009 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-ACAC11009
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC11009
EAN/GTIN:
     731304273660
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
364 mm
Verpackungstiefe:
364 mm
Verpackungshöhe:
229 mm
Paketgewicht:
13000 g
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
42U
Gewicht:
9800 g
Breite:
190 mm
Tiefe:
3 mm
Höhe:
2495 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,10*
€ 474,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.