Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACAC22000 Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACAC22000 Rack-Kühlgerät
APC ACAC22000 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     C1189-ACAC22000
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC22000
EAN/GTIN:
     731304300311
Suchbegriffe:
Flow-Controller
Weitere Informationen:
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
566 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
81 mm
Paketgewicht:
1440 g
Breite:
173 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.194,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,26*
€ 1.537,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,53*
€ 1.525,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,32*
€ 1.475,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,34*
€ 1.446,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,36*
€ 1.421,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.