Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOODED RECEIVER 17LB, R410A, 6" DIAMETER, 18" LENGTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLOODED RECEIVER 17LB, R410A, 6" DIAMETER, 18" LENGTH Bild 1
FLOODED RECEIVER 17LB, R410A, 6" DIAMETER, 18" LENGTH Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACAC75009
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC75009
EAN/GTIN:
     0731304266327
Suchbegriffe:
Condensers

Flooded Receiver 17lb, R410A, 6" Diameter, 18" Length

Abmessungen

  • Nettogewicht: 7.74 KG
  • Maximale Höhe: 686.00 mm
  • Maximale Breite: 901.00 mm
  • Maximale Tiefe: 457.00 mm
  • Versandgewicht: 13.18 KG
  • Versandhöhe: 915.00 mm
  • Versandbreite: 1200.00 mm
  • Versandtiefe: 581.00 mm
  • Anzahl Palletten: 1.00

Conformance

  • Begutachtung: UL eingetragen
  • Standardgarantie: 1 Jahr (nur Teile)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.163,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.379,16*
€ 5.211,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.351,66*
€ 5.178,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.231,44*
€ 5.035,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.170,52*
€ 4.962,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.163,87*
€ 4.955,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.