Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Condenser, 1 Fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Condenser, 1 Fan
APC Condenser, 1 Fan
Artikel-Nr.:
     C1189-ACCD75218
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCD75218
EAN/GTIN:
     731304262916
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Rack Kondensator
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85389099
Produktfarbe:
Weiß
Typ:
chiller
Paketgewicht:
150000 g
Breite:
900 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
890 mm
Gewicht:
48000 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.210,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.384,46*
€ 4.027,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.328,55*
€ 3.960,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.327,82*
€ 3.960,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.327,12*
€ 3.959,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.257,57*
€ 3.876,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.213,79*
€ 3.824,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.210,45*
€ 3.820,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.