Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACCD75230 Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACCD75230 Rack-Kühlgerät
APC ACCD75230 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     C1189-ACCD75230
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCD75230
EAN/GTIN:
     731304326656
Suchbegriffe:
Rack Kondensator
rack kondensator
Weitere Informationen:
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Verpackungsbreite:
1092 mm
Verpackungstiefe:
3302 mm
Verpackungshöhe:
889 mm
Paketgewicht:
272160 g
Breite:
977 mm
Tiefe:
3151 mm
Höhe:
824 mm
Gewicht:
217720 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.733,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.043,56*
€ 9.571,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.970,55*
€ 9.484,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.795,74*
€ 9.276,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.733,06*
€ 9.202,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.