Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACCD75232-C Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACCD75232-C Rack-Kühlgerät
APC ACCD75232-C Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     C1189-ACCD75232-C
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCD75232-C
EAN/GTIN:
     731304326687
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Rack Kondensator
rack kondensator
Weitere Informationen:
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Produktfarbe:
Weiß
Verpackungsbreite:
1270 mm
Verpackungstiefe:
2286 mm
Verpackungshöhe:
1397 mm
Paketgewicht:
150000 g
Breite:
1110 mm
Tiefe:
2090 mm
Höhe:
1344 mm
Gewicht:
135000 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.674,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.909,83*
€ 7.032,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.872,58*
€ 6.988,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.732,82*
€ 6.822,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.676,40*
€ 6.754,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.674,19*
€ 6.752,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.