Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2100 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2100 Rack Zubehör Obere Platte
APC ACDC2100 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2100
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2100
EAN/GTIN:
     731304298717
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
662 mm
Verpackungstiefe:
714 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
1010 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
598 mm
Tiefe (max):
694 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
1030 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Obere Platte
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.