Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2101 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2101 Rack Zubehör Obere Platte
APC ACDC2101 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2101
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2101
EAN/GTIN:
     731304298724
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
662 mm
Verpackungstiefe:
714 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
1610 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
598 mm
Tiefe (max):
694 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
1600 g
Typ:
Obere Platte
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.